Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVC LED HEPA AIR PURIFIER USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3412489
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     UVCLEDHEPAAIRPURIFIERUSB
EAN/GTIN:
     4058075555303
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Tragbarer Luftreiniger, USB betrieben. Produkteigenschaften: Eliminiert bis zu 99,9% an Viren und Bakterien, inclusive SARS-CoV-2 (COVID19). Provides healthy environment by 3-step disinfection using UVC LEDs combined with HEPA filter (H13). Reinigt die Luft von Pollen und Feinstaub. Verbessert die Luftqualität durch das Entfernen von unangenehmen Gerüchen und Zigarettenrauch. Zwischen drei Luftreinigungsstufen wählbar (niedrig, mittel, hoch). USB-Anschluss. Produktvorteile: Zuverlässige, chemiefreie Desinfektion durch LED UV-C Technologie. Konstante Luftentkeimung. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Kleine Räume. Autos. Technische Ausstattung: HEPA Ersatzfilter optional verfügbar. Höhe: 164 mm, Tiefe: 164 mm, Anschlusswert: 4,5 W, Grundfarbe: weiß, Fläschchenreiniger: false, Saugerreiniger: false, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
UVCLEDHEPAAIRPURIFIERUSB
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, UV Lampe, UV-Röhre, luftreiniger ledvance, luftreiniger, hepa luftreinigerfilter, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 54,19*
€ 54,19*
2
€ 5,95*
ab € 47,17*
€ 59,01*
1
€ 4,00*
ab € 45,15*
€ 60,57*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,60*
€ 61,18*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 57,47*
€ 72,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.