Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE UVC Luftreiniger 4.5W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y320192
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075555303
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Tragbarer Luftreiniger, USB betrieben. Produkteigenschaften: Eliminiert bis zu 99,9% an Viren und Bakterien, inclusive SARS-CoV-2 (COVID19). Sorgt für saubere Umgebungsluft durch eine dreistuftige Desinfektion mithilfe von VIOLEDS UVC LEDs und einem HEPA Filter (H13). Reinigt die Luft von Pollen und Feinstaub. Verbessert die Luftqualität durch das Entfernen von unangenehmen Gerüchen und Zigarettenrauch. Zwischen drei Luftreinigungsstufen wählbar (niedrig, mittel, hoch). USB-Anschluss. Produktvorteile: Zuverlässige, chemiefreie Sterilisation durch LED UV-C Technologie. Konstante Luftentkeimung. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Kleine Räume. Autos.
Features:
Tragbarer Luftreiniger
USB betrieben
Eliminiert bis zu 99,9% an Viren und Bakterien, inkl. SARS-CoV-2 (COVID19)
Lieferumfang:
UVC-Air Purifier + USB-Kabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
4.5 W
Höhe:
164 mm
Gewicht:
300 g
Durchmesser:
85 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
UVC Luftreiniger
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 54,19*
€ 54,19*
2
€ 5,95*
ab € 47,29*
€ 59,94*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 45,34*
€ 61,05*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,83*
€ 61,65*
1
€ 5,46*
ab € 50,07*
€ 64,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.