Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel NEOZED D01 AC230/400V 3-polig mit BS Klemmbügel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3363073
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     01730.172000
EAN/GTIN:
     4086500012596
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel d01 16a
Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D0 Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3, DIN EN 60717 Montageart: Schraubbefestigung, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 230 V, Polzahl: 3, Werkstoff: Porzellan, Baugröße: D01, Ausführung mit Abdeckung: true Nennstrom (A): 16 Klemmenausführung: 1 Polzahl: 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mersen Deutschland Eggolsheim GmbH
Produkt Typ:
01730.172000
Ident Code:
A219144
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager, sicherungssockel d01, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, D-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
8
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 10,00*
€ 14,08*
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,22*
€ 14,34*
5 Tage
50
5
pro Stück
€ 6,45*
ab € 11,40*
€ 14,87*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,60*
€ 14,87*
1 Tag
18
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 10,99*
€ 15,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01705.002000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01705.004000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01705.006000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01705.010000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
C211096J
ab € 8,26*
Zubehör
Mersen
M215038
ab € 145,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.