Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 01705.010000 Neozed-Passeinsatz Sicherungsgröße = D01 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522044-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     01705.010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
pass einsatz 10a
pass einsatz
Mersen 01705.010000 Neozed-Passeinsatz Sicherungsgröße = D01 10 A

NEOZED-Passeinsatz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Nennstrom: 10 A · Sicherungsgröße: D01

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Mersen
Farbe:
rot
Sicherungsgröße:
D01
Nennstrom:
10 A
Produkt-Art:
Neozed-Passeinsatz
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: mersen passeinsatz, 2050004747546, Mersen, 01705.010000, M213014P
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,22*
€ 0,36*
2 Tage
458
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,23*
€ 0,37*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,31*
€ 0,43*
2 Tage
158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2755*
€ 0,4555*
Lager 102
539
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.