Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 01705.002000 Neozed-Passeinsatz Sicherungsgröße = D01 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522041-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     01705.002000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
passeinsatz 2a
pass einsatz
Mersen 01705.002000 Neozed-Passeinsatz Sicherungsgröße = D01 2 A

NEOZED-Passeinsatz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rosa · Nennstrom: 2 A · Sicherungsgröße: D01

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rosa
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Mersen
Farbe:
pink
Sicherungsgröße:
D01
Nennstrom:
2 A
Produkt-Art:
Neozed-Passeinsatz
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: mersen passeinsatz, 2050004745764, Mersen, 01705.002000, J216576P
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
233
1
€ 6,40*
ab € 0,22*
€ 0,36*
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,29*
€ 0,41*
2 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 0,2623*
€ 0,4423*
1
€ 5,46*
ab € 0,29*
€ 0,49*
Lager 102
154
1
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.