Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3258803 Herst.-Nr.: 5113A EAN/GTIN: 4015394025153 |
| |
|
| | |
| 63A5P 6H400V Wanddose DUO WD mit Rahmenklemme und X-CONTACT Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Absicherung: gemischt, Polzahl: 5, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 63 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 60 A, Leerplätze auf Tragschiene: false, Kontaktmaterial: CuZn, mit FI-Schutzschalter: false, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot A: 63 V: 400 polig: 5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 5113A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 302,47* | € 362,43* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 331,90* | € 384,50* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 349,96* | € 404,59* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 536,44* | € 608,20* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 544,42* | € 614,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|