Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes Steckdose mit SoftCONTACT 5-pol., 63A, 400V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 5113A Steckdose Rot, Weiß
MENNEKES 5113A Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40035844
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5113A
EAN/GTIN:
     4015394025153
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
63A5P 6H400V Wanddose DUO WD mit Rahmenklemme und X-CONTACT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 63a mennekes, cee wanddose, cee wanddose 63a, 5113A, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert (IEC 60309), Abschaltbare Wandsteckdosen, Amelan, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Containerwandsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, Cekon, Cekondose, Container, ContainerSteckdose abschaltbar, ContainerSteckdose abschaltbar, abgesich, Containersteckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, DODSCH, DUO, Diazed, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Ex, FI, Gleichstrom, HW, HW/VN, Hochwärmebeständig, Horizontal, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannung, Kleinspannungs-Steckdose abschaltbar, KleinspannungsSteckdose abschaltbar, abg, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Lasttrennschalter, Menekes, NH00, Neozed, PKS, Schütz, Softcontact, Sondergerät, Steckdose, Steckdose abschaltbar, Torsionsfederkontakt, Trenntrafo, VN, Zone, Zone 11, Zone 2, abges., abgesichert, abschaltbar, nach Trenntrafo, vernickelt, verriegelbar, 1002335
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 332,45*
€ 383,59*
1
Frei Haus
ab € 338,45*
€ 402,18*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 350,15*
€ 403,48*
1
Frei Haus
ab € 541,31*
€ 605,36*
1
Frei Haus
ab € 546,20*
€ 611,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,59*
€ 456,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,06*
€ 445,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,66*
€ 429,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,77*
€ 418,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,45*
€ 395,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
5692A
ab € 688,76*
Ähnlich
Scame
561.6387
ab € 365,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.