Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose DUO 63A,5p,6h,400V,IP67 5113A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddose DUO 63A,5p,6h,400V,IP67 5113A
Wanddose DUO 63A,5p,6h,400V,IP67 5113A
Artikel-Nr.:
     6012B-66557880
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5113A
EAN/GTIN:
     4015394025153
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wanddose DUO 63A,5p,6h,400V,IP67 5113A

63A5P 6H400V Wanddose DUO WD mit Rahmenklemme und X-CONTACT
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 302,47*
€ 362,43*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 331,90*
€ 384,50*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 349,96*
€ 404,59*
1
Frei Haus
ab € 536,44*
€ 608,20*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 544,42*
€ 614,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,07*
€ 730,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,61*
€ 723,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,58*
€ 698,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,55*
€ 680,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,42*
€ 647,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
5692A
ab € 687,49*
Ähnlich
Scame
561.6387
ab € 368,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.