Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassettenrahmen 250mm h=25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3200644
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     RKS2V225
EAN/GTIN:
     4012195108818
Suchbegriffe:
Kassettenrahmen
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
kassettenrahmen obo
Rahmenkassette für Schnurauslass, für UZD250-3, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich. Geeignet für: Unterflurdosenaufbau, Werkstoff: rostfreier Stahl, Anzahl der Leitungsauslässe: 1, Ausführung Leitungsauslass: schwenkbar, Bodenpflege: trocken, Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
RKS2V225
Ident Code:
7406558
Weitere Suchbegriffe: kassettenrahmen edelstahl, unterflur anschlussdose, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 298,23*
€ 352,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 301,34*
€ 359,82*
Frei Haus
ab € 305,49*
€ 361,51*
Frei Haus
ab € 306,26*
€ 365,06*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 360,33*
€ 425,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,24*
€ 506,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,28*
€ 494,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,62*
€ 487,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,93*
€ 456,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,33*
€ 428,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.