Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi LED Taschenlampe F10 Day Light Multi 1x AA mit Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3197784
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16631
EAN/GTIN:
     4008496987498
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
VARTA Day Light Multi LED Leuchten sind die perfekte Wahl für jede Anwendung. Neben dem robusten 3-Komponenten-Gehäuse (Edelstahl, ABS-Kunststoff und Gummi) sind diese Leuchten mit moderner Multi-LED-Technologie ausgestattet, um einen geringen Energieverbrauch zu erzielen. Ideale Einsatzgebiete sind: Werkstatt, Garage, Wohnwagen, Boot, Auto, Schuppen oder Garten sowie Indoor- und Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Angeln, Wandern, Klettern, Radfahren, Jagen, Spazierengehen, Haushaltsreparaturen, Höhlen Exploration, Notfälle und Stromausfälle. Ausführung: Stableuchte, Gehäusefarbe: Silber, Aufladbar: false, ANSI: AA, Länge: 126,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Mignon, Gesamtgewicht: 90 g, Anzahl der Batterien: 1, mit Batterien mitgeliefert: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
16631
Ident Code:
16631101421
Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, stabtaschenlampe varta, stabtaschenlampe, blinkleuchte led, Taschenlampe (Ex-), Ex-Taschenleuchte, Ex-Taschenlampe
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,80*
€ 3,95*
4 Tage
6
1
€ 8,00*
ab € 2,86*
€ 4,04*
1
€ 4,99*
ab € 2,88*
€ 4,07*
3 Tage
81
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,17*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.