Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 A/B Anschlusskabel 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3169781
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.1203
EAN/GTIN:
     4016514066018
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB 3.0 Kabel, USB 3.0 St. A / USB 3.0 St. B schwarz, 3,0 m Unterstützt Transferraten bis USB Superspeed (5 Gigabit/s) Belegung 1:1 Ader-Kennzeichnung: Farbe, Mantel-Farbe: schwarz, Schirm über Verseilelement: Folie + Geflecht, Schirm über Verseilung: Folie + Geflecht, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Leiter-Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
917.1203
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a-b 3,0m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Datentransferkabel, USB-Kabel, optisches Kabel, Tastaturverlängerung, Druckerkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 9,17*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 9,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 10,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,63*
€ 10,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.