Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3169456 Herst.-Nr.: 930.017 EAN/GTIN: 4016514060153 |
| |
|
| | |
| Kabelschlange Quadro Set silber mit Bodenplatte und Tischanbindung. Ca. 75 cm Gesamtlänge für normale Tischhöhe, verpackt im Einzelkarton. Breite: 760 mm, Ausführung: Kabelführungspanel, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 930.017 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlange, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, bachmann fußbodenkanal, kabelschlauch |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,19* | € 40,81* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,31* | € 41,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,44* | € 41,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,84* | € 41,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 32,66* | € 42,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|