Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55052914 Herst.-Nr.: 930.017 EAN/GTIN: 4016514060153 |
| |
|
| | |
| Kabelschlange Quadro-Set silber 930.017 Kabelschlange Quadro Set silber mit Bodenplatte und Tischanbindung. Ca. 75 cm Gesamtlänge für normale Tischhöhe, verpackt im Einzelkarton. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelführungspanel | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 760 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlange, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, bachmann fußbodenkanal, kabelschlauch, Kabelführung, Leitungsführung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,97* | € 40,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,40* | € 40,32* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,57* | € 40,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,95* | € 41,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,68* | € 42,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|