Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3167202 Herst.-Nr.: 251.183 EAN/GTIN: 4016514002054 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 2,5A/ 250V~ 1,5 m H03VVH2-F 2 0,75 mm² schwarz CEE 7/16 Euroflachstecker, zentral, gespritzt C7- Kleingerätesteckdose IEC60320, zentral, gespritzt einzeln verpackt Nennstrom: 2,5 A, Leiternennquerschnitt: 0,75 mm², Anschluss 1: Euro-Stecker (CEE 7/16), Anschluss 2: Kleingerätesteckdose, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 1,5 m, Mantel-Farbe: schwarz, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Zahl: 2, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: -5...70 °C, Nennspannung: 230...250 V, Schutzart (IP): IP20, mit Schnurschalter: false, mit Schutzleiter: false, Steckverbindersystem systemgebunden: false, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 251.183 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Zuleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgerätestecker, Kleingeräte-Zuleitung, Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stecker auf IEC-60320 C7, Netzkabel für Notebook, Netzkabel für Notebook-Netzteil, bachmann anschlussleitung 1,5m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,97* | € 4,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,97* | € 4,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,99* | € 4,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,02* | € 4,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,13* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|