Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Kleingerätel. 2x0,75 schw. 1,5m, H03VVH2-F Seperatly packaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Kleingerätel. 2x0,75 schw. 1,5m, H03VVH2-F Seperatly packaged
BACHMANN Kleingerätel. 2x0,75 schw. 1,5m, H03VVH2-F Seperatly packaged
BACHMANN Kleingerätel. 2x0,75 schw. 1,5m, H03VVH2-F Seperatly packaged
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0495
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     251.183
EAN/GTIN:
     4016514002054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro-Verlängerungsleitung
Kaltgerätedose

Kleingerätel. H03VVH2-F 2x0,75 Länge 1,5m

Stromverteiler ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 2,5A/ 250V~ 1,5 m H03VVH2-F 2 0,75 mm² schwarz CEE 7/16 Euroflachstecker zentral gespritzt C7- Kleingerätesteckdose IEC60320 zentral gespritzt einzeln verpackt

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Anschlüsse:
Eurostecker, 2,5A, CEE 7/16, Typ-C Stecker / IEC320 C7, R...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Eurostecker, 2,5A, CEE 7/16, Typ-C
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C7, Rasierer, 2,5A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Regionale Verwendung:
Europa außer Irland, Malta, Zypern, Vereinigtes Königreich
Höhe:
0.02 m
Breite:
0.1 m
Tiefe:
0.25 m
Gewicht:
0.07 kg
Paketgewicht:
0.07 kg
Bruttogewicht:
0,07
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,23*
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 4,23*
€ 5,46*
ab € 2,99*
€ 4,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,30*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.