Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3165583 Herst.-Nr.: 917.060 EAN/GTIN: 4016514034789 |
| |
|
| | |
| Rahmen mit Taster Abschaltautomatik 1,0m Leitung H05VV-F 2x0,75mm² sw mit Wieland GST15i2 Steckverbindung, inkl. 2 Schrauben, im Polybeutel, Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Bedienelement, Farbe: schwarz, Halogenfrei: false, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 37 mm, Gerätehöhe: 40,25 mm, Gerätetiefe: 33,2 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 917.060 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,55* | € 37,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,90* | € 37,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,07* | € 39,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,18* | € 39,70* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,57* | € 39,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|