Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Rahmen 1xTaster schwarz 1,0m, GST15i2 Abschaltautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Rahmen 1xTaster schwarz 1,0m, GST15i2 Abschaltautomatik
BACHMANN Rahmen 1xTaster schwarz 1,0m, GST15i2 Abschaltautomatik
BACHMANN Rahmen 1xTaster schwarz 1,0m, GST15i2 Abschaltautomatik
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0784
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.060
EAN/GTIN:
     4016514034789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste

Rahmen 1xTaster schwarz 1,0m GST15i2 Abschaltautomatik

Rahmen mit Taster Abschaltautomatik 1,0m Leitung H05VV-F 2x0,75mm² sw mit Wieland GST15i2 Steckverbindung inkl. 2 Schrauben, im Polybeutel

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromversorgung
Farbe:
schwarz
Höhe:
0.03 m
Breite:
0.13 m
Tiefe:
0.13 m
Gewicht:
0.08 kg
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.075 kg
Bruttogewicht:
0,075
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 38,38*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,53*
€ 40,49*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,32*
€ 42,60*
€ 5,95*
ab € 33,15*
€ 43,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,35*
€ 45,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.