Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3164107 Herst.-Nr.: 909.025 EAN/GTIN: 4016514032259 |
| |
|
| | |
| CONFERENCE Steckdosenleiste 1xUTE Steckdose Frankreich schwarz 3xCustom Module leer Stromeingang und -ausgang GST18 mit BACHMANN Logo verpackt im Karton Nennstrom: 13 A, Farbe: Aluminium, Aderquerschnitt: 0 mm², Halogenfrei: false, Gehäuseform: rechteckig, Länge der Zuleitung: 0 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, FI-Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: false, Werkstoffgüte: Aluminium, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: false, Werkstoff: Metall, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 1, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 35°, Anzahl der Anschlüsse USB: 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, NEMA-Code: ohne, Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: 0, Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien): 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 909.025 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,68* | € 59,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,19* | € 62,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,54* | € 62,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,14* | € 62,91* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,25* | € 68,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|