Steckdosenleiste ALU 1HE 12xUTE/Frankreich Steckdosen RAL 7035; Profil: VM ALU 1HE Länge:565mm; Endstücke genietet, nicht öffenbar; 2.0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker; inkl. Haltewinkel mit Schrauben; verpackt im neutralen Polybeutel Breite: 44 mm, Tiefe: 47 mm, Versorgungsspannung: 230 V, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, mit Display: false, Kabellänge: 2 m, Netzentstörfilter: false, Länge: 565 mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, Elektrischer Anschluss: Anschlussschnur mit Stecker, Montagerichtung: horizontal/vertikal, Ausführung des elektrischen Anschlusses: SCHUKO, SNMP: false, mit LED-Anzeige: false, mit Befestigungsmaterial: true, mit Temperaturmessung: false, Amperemeter: false, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 12, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, mit Sicherung: false, Schaltbar: false, Anzahl der C13 Steckdosen: 0, Anzahl der C20 Steckdosen: 0, Anzahl der C19 Steckdosen: 0, Anzahl der GST18/3 Steckdosen: 0, Befestigungsmaß (metrisch): 565 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 333.831 |
|