Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3162811 Herst.-Nr.: 924.336 EAN/GTIN: 4016514024049 |
| |
|
| | |
| Schnur-Zwischendimmer Serie 8013 230V, von 20-500 Watt einsetzbar für: -Niedervolt-Halogenlampen -Hochvolt-Halogenlampen -Glühlampen für Hand und Fußbetätigung Maße L/B/H 107mm x 60mm x 30 mm im Einzelkarton Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Schieberegler, Farbe: sonstige, Ausführung: Dimmer, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Leistung: 500 W, Transparent: true, Ausführung der Oberfläche: matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.336 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,92* | € 42,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,79* | € 42,94* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,32* | € 43,28* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,60* | € 43,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 36,46* | € 46,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|