Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischendimmer Serie 80 13, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.336 Dimmer Extern Transparent
Bachmann 924.336 Dimmer Extern Transparent
Artikel-Nr.:
     C5765-924.336
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.336
EAN/GTIN:
     4016514024049
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
Schnurschalter
schnurdimmer 20 - 500 va
schnurschalter
Schnur-Zwischendimmer Serie 8013 230V, von 20-500 Watt einsetzbar für: -Niedervolt-Halogenlampen -Hochvolt-Halogenlampen -Glühlampen für Hand und Fußbetätigung Maße L/B/H 107mm x 60mm x 30 mm im Einzelkarton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Schieberegler
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Transparent:
true
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Leistung:
500 W
Weitere Suchbegriffe: bachmann schnurschalter, Schnur Zwischendimmer, Schieber, Dimmer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.