Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3161661 Herst.-Nr.: 004107 EAN/GTIN: 3245060041076 |
| |
|
| | |
| Legrand Läutewerk, Spannung: 230V 50Hz, 1-modulig, Leistung: 6 VA, Stromaufnahme: 27 mA, zur akustischen Meldung, Lautstärke 83 dB, nicht für Dauerbetrieb geeignet, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung. Gehäusefarbe: grau, Stromart: AC, Lautstärke: 83 dB, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 1, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Batterie eingebaut: false, Stromaufnahme: 0,027 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 004107 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 21,93* | € 25,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,85* | € 29,61* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,99* | € 29,71* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,79* | € 30,59* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,23* | € 32,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|