Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LONGLIFE Power AA LR6 1,5V 2960mAh Big Box 12er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3097577
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4906/12ST
EAN/GTIN:
     4008496808656
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
VARTA LONGLIFE Power ist die kraftvolle Batterie von VARTA. Speziell für den Einsatz in energiehungrigen Geräten wie Spielzeug, Computerzubehör oder LED-Taschenlampen entwickelt. VARTA LONGLIFE Power bietet kraftvolle Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird. Nennspannung: 1,5 V, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 23,8 g, Größenbezeichnung: Mignon, Kapazität: 2970 mAh, Durchmesser: 14,5 mm, IEC-Bezeichnung: LR 6, Sonstige Bezeichnung: AA/AM 3, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 50,5 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4906/12ST
Ident Code:
04906301112
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1800
12
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,36*
€ 0,66*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,21*
€ 5,03*
1 Tag
170
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,40*
1 Tag
313
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,66*
€ 5,56*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,00* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 414
ab € 3,30*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,95*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.