| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3028956 Herst.-Nr.: 830-5A--F90 EAN/GTIN: 4042203424388 |
| |
|
| | |
| Haftmagnete mit Montageplatte und verdeckter Anschlußklemme Montageart: Aufbau, Breite: 69 mm, Höhe: 95 mm, Spannungsart: DC, Leistungsaufnahme: 0,6 W, Geeignet für Wandmontage: true, Bauform: eckig, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Explosionsgeschützt: false, Geeignet für Deckenmontage: false, Geeignet für Bodenmontage: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 830-5A--F90 | Ident Code: | 830-5A--F90 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,47* | € 69,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,87* | € 69,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,91* | € 70,68* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,01* | € 71,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,64* | € 72,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|