Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 830 A 500N 24V 830-5A------F90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 830 A 500N 24V 830-5A------F90
Magnet 830 A 500N 24V 830-5A------F90
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-96767006
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     830-5A------F90
EAN/GTIN:
     4042203424388
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet

Magnet 830 A 500N 24V 830-5A------F90

Haftmagnete mit Montageplatte und verdeckter Anschlußklemme
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0,6 W
Haftkraft:
500 N
Bauform:
eckig
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet effeff, haft magnet
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,63*
€ 68,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,73*
€ 69,06*
Frei Haus
ab € 56,93*
€ 70,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,16*
€ 71,03*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,68*
€ 71,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.