| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3019118 Herst.-Nr.: 936562518 EAN/GTIN: 4011334240129 |
| |
|
| | |
| Wippschalter Berker B.Mobil chrom, hochglänzend - mit Schraubklemmen - 16 AX - 250 V~ Nennspannung: 250 V, Montageart: sonstige, Zusammenstellung: sonstige, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: Chrom, Oberfläche: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 16 AX, Ausführung der Oberfläche: glänzend Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 936562518 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 13,07* | € 16,54* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,62* | € 21,23* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,03* | € 23,12* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,43* | € 27,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|