Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Wippschalter, glänzend INTEGRO 1x EIN-EIN rastend Bündige Montage 16A 250V Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257250
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     936562518
EAN/GTIN:
     7331176145053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Wand-Wippschalter, glänzend, Typ=936562518, Anzahl Schalter=1, Breite=55.5 mm, Höhe=55.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Beleuchtung=Nein, Farbe der Einheit=Chrom, Montageart=Bündige Montage, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Serie=INTEGRO
Weitere Suchbegriffe: wechselschalter 16a berker, ausschalter, ausschalter 16a, Wand-Wippschalter, glänzend
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 12,62*
€ 16,01*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,67*
€ 21,07*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 15,94*
€ 22,95*
Lager 115
20
1
€ 5,95*
ab € 16,49*
€ 27,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.