Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2992440 Herst.-Nr.: NT4355/12 EAN/GTIN: 8012199435497 |
| |
|
|  |  |
 | Elektronisches Läutewerk, 3 Signale, frontseitiger Lautstärkeregler, 12?V a.c./d.c., 2-modulig, Farbe: Tech Montageart: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Drahtlos: false, Gehäusefarbe: schwarz, Stromart: AC/DC, Lautstärke: 80 dB, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 21,9, Nennspannung: 12 V, Schutzart (IP): IP20, Batterie eingebaut: false, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Stromaufnahme: 5 A Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | NT4355/12 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 49,71* | € 65,66* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 56,09* | € 73,37* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 58,89* | € 76,77* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|