Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2968103 Herst.-Nr.: TS8612060 EAN/GTIN: 4028177212091 |
| |
|
| | |
| TS System-Chassis 17 x 73 mm, für innere Montageebene: für B/T: 600 mm, L: 590 mm Art des Zubehörs: sonstige, Werkstoff: Stahl für Schrankbreite/-tiefe (mm): 600 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | TS8612060 | Ident Code: | 8612060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, rittal rack zubehör, rack zubehör, auszugschienen 600mm, Schaltschrank-Zubehör, Adaptersätze, Winkeleisenschelle, Schraube, Zubehör für Schaltschrank |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,6375* | € 14,5475* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 11,2625* | € 15,3925* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,4875* | € 15,7075* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 12,0375* | € 16,4475* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 44,83* | € 57,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,83* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|