Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegelwandler 300-2400Baud mit USB-Schnittstelle 0 bis +55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2950951
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     NZR-PW3USB
EAN/GTIN:
     4048652008711
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
USB Anschlusskabel
USB Kabel
M-Bus Pegelwandler PW3 USB speziell für den mobilen Serviceeinsatz. Der M-Bus Pegelwandler dient zur Kommunikation zwischen PC und den M-Bus-Endgeräten. Der PW 3 USB ist speziell für den mobilen Serviceeinsatz entwickelt worden und mit USB-Schnittstelle ausgestattet. Anzeige für Betrieb, Datenverkehr und Bus-Kurzschluss, Schutz gegen Überstrom und Kurzschluss auf dem M-Bus, Echounterdrückung und Kollisionserkennung, Parametrieradapter mit USB-Schnittstelle, robustes Gehäuse. Technische Daten Gehäuse, Material / Farbe: ABS / Grau mit schwarzen Gummierungen, B x L x H [mm]: 94x63x26 (ohne gesteckte M-Bus Klemmen), Schutzklasse IP40, Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb 0-55 °C, Temperatur Lagerung 0-60 °C, Feuchte (nicht kondensierend) 10-70% Spannungsversorgung 5 V aus USB-Schnittstelle, Stromaufnahme max. 200 mA bei 3 angeschlossenen Zählern (mit je 1 Standardlast) max. 250 mA bei Kurzschluss, USB-Spezifikation USB 2.0, M-Bus physikalische Eigenschaften (EN 13757-2), Übertragungsrate M-Bus: 300-2400 Baud, Sender, Leerlaufspannung (Mark) 22V, Leerlaufspannung (Space) Mark - 11 V, Modulationshub 11 V, Empfänger, Schaltschwelle 7 mA, Modulationsstrom (Space), Schaltschwelle 28 mA, Kollisions-/Kurzschlusserkennung, max. Anzahl Standardlasten 3 (mit je 1,5 mA), Anschlüsse USB Buchse Typ B, max. Kabellänge USB: 5 m (USB-Spezifikation), M-Bus steckbar Klemme mit Schnellkontaktierung (Typ PhoenixContact FKC 2,5/2 ST-5,08) optionales Kabel mit Abgreifklemmen, max. M-Bus Kabellänge 10 m (JYSTY nx2x0.8) bei 2400 Baud Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Ausführung: USB, Oberflächenschutz: unbehandelt, Max. Übertragungsrate: 2400 Bd, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 0, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): IP40, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm Ausführung: USB
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
NZR-PW3USB
Ident Code:
80801
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel weiß, usb anschlusskabel, DC/DC-Wandler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,26*
€ 213,86*
€ 5,95*
ab € 185,70*
€ 213,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,76*
€ 231,88*
Frei Haus
ab € 205,42*
€ 235,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 213,28*
€ 245,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,16*
€ 285,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.