Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2907364 Herst.-Nr.: SK3285930 EAN/GTIN: 4028177923133 |
| |
|
| | |
| SK Metallfilter, für Chiller SK 3320.200/3334.300, BHT: 295 x 599 x 15 mm Farbe: natur, Breite: 295 mm, Höhe: 599 mm, Tiefe: 15 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Aluminium, Schutzart (IP): sonstige, mit Filtermatte: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SK3285930 | Ident Code: | 3285930 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,18* | € 96,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 80,37* | € 99,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,59* | € 99,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,60* | € 100,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 82,34* | € 100,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|