| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2883989 Herst.-Nr.: EVG-1PHAS/9MODUL/HI EAN/GTIN: 9010238140295 |
| |
|
| | |
| Euro-Vario-Sammelschiene für Hilfsschaltereinsatz, keine Endkappen notwendig Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 1, Länge: 228 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 25 kA, Breite in Teilungseinheiten: 9, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: true, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: true, Geeignet für Anzahl Geräte: 18, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V, Teilungsmaß: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EVG-1PHAS/9MODUL/HI | Ident Code: | 215656 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 40 | | € 7,90* | ab € 2,99* | € 3,87* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,38* | € 5,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,39* | € 5,05* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,83* | € 5,71* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,28* | € 6,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|