Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandwinkel Profil 8x125mm waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2882891
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     WW8-ID
EAN/GTIN:
     4015080558811
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Tragrahmenprofil
Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich Farbe: sonstige, Breite: 50 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 25 mm, Tiefe: 900 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
WW8-ID
Ident Code:
055881
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,94*
€ 31,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,42*
€ 32,18*
€ 5,46*
ab € 24,69*
€ 33,62*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,65*
€ 36,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,54*
€ 40,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002300
ab € 10,20*
Zubehör
Eaton
050325
ab € 0,21*
Zubehör
Eaton
001925
ab € 8,98*
Zubehör
Eaton
015541
ab € 12,96*
Zubehör
Eaton
017914
ab € 25,59*
Zubehör
Eaton
025032
ab € 37,31*
Zubehör
Eaton
027405
ab € 41,17*
Zubehör
Eaton
029778
ab € 42,65*
Zubehör
Eaton
032151
ab € 47,79*
Zubehör
Eaton
098594
ab € 19,95*
Zubehör
Eaton
010794
ab € 23,57*
Zubehör
Eaton
070120
ab € 38,31*
Zubehör
Eaton
041643
ab € 7,62*
Zubehör
Eaton
067747
ab € 17,97*
Zubehör
Eaton
058254
ab € 26,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.