Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2855047 Herst.-Nr.: VZ407 EAN/GTIN: 3250616664074 |
| |
|
| | |
| Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht Farbe: sonstige, Ausführung: Schaltplanfach, Höhe: 240 mm, Befestigung selbstklebend: true, Geeignet für Gehäusebaubreite: 220 mm, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | VZ407 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Klingeltrafo, Klingeltransformator, 19 Zoll Schaltplantasche, 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, Unterputzverteiler, Verteilertür, dokumentenmappe transparent, klingeltrafo, hager klingeltrafo, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,68* | € 6,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,70* | € 6,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,90* | € 7,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,93* | € 7,12* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,18* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|