Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste universal 4x16mm² L47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2853535
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004820
EAN/GTIN:
     3245060048204
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
hauptleitungsklemme
Legrand Klemmenleiste Universal, für Schienenmontage (Schiene 12 x 2 mm) bzw. Verteilermontage, Eingang: -x 6 bis 25 mm², Abgang: 4 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 47 mm, max. 100 A/400 VAC bei 25 mm² Eingang, max. 80 A /400 VAC bei 16 mm² Eingang, nach IEC 60998-2-1. Montageart: DIN-Schiene, Breite: 47 mm, Höhe: 10,5 mm, Tiefe: 6,5 mm, Anschlussart: schrauben, Polzahl: 4, Berührungssicher: false, Leiterquerschnitt Zugang: -...- mm², Leiterquerschnitt Abgang: -...- mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: -...- mm², Leiterquerschnitt Abgang AWG: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
004820
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemme, Dosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 4,41*
€ 5,94*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 6,21*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 6,28*
10
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 8,11*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.