Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p gr 80A 1,5-16qmm Thermopl 47mm Schraub LEGRAND004820


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004820 Anschlussblock
Legrand 004820 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     262-B128J61
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004820
EAN/GTIN:
     3245060048204
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
hauptleitungsklemme
Klemmleiste 1p gr 80A 1,5-16qmm Thermopl 47mm Schraub LEGRAND004820
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 - 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
80 A
Breite:
47 mm
Farbe:
grau
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 4,40*
€ 5,88*
24 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 6,14*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 6,28*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 8,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.