Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2852924 Herst.-Nr.: ZA13 EAN/GTIN: 4011617382331 |
| |
|
| | |
| Plantasche DIN A4, aus Kunststoff, Farbe: grün, selbstklebend, (Halterung ZA123 für Plantasche zum Anschrauben an die Türverstärkungsstreben als Zubehör). Farbe: grün, Ausführung: Schaltplantasche, Höhe: 297 mm, Tiefe: 3 mm, Befestigung selbstklebend: true, RAL-Nummer: 6005, Geeignet für Gehäusebaubreite: 220 mm, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZA13 | Ident Code: | 2CPX038233R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,76* | € 13,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,99* | € 13,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,07* | € 13,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,24* | € 13,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,01* | € 15,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|