Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plantasche DIN A4 selbstkl. ZA13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CPX038233R9999 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
ABB 2CPX038233R9999 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     3517A-75150340
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX038233R9999
EAN/GTIN:
     4011617382331
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche

Plantasche DIN A4 selbstkl. ZA13

Plantasche DIN A4, aus Kunststoff, Farbe: grün, selbstklebend, (Halterung ZA123 für Plantasche zum Anschrauben an die Türverstärkungsstreben als Zubehör).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
220 mm
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6005
Transparent:
nein
Befestigung selbstklebend:
ja
Höhe:
297 mm
Tiefe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltplantasche, abb schaltplantasche, 19 zoll schaltplantasche, Plantasche, Zeichnungstasche
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,78*
€ 13,48*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 13,78*
3 Tage
55
€ 6,40*
ab € 10,08*
€ 13,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,16*
€ 14,00*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.