| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2852890 Herst.-Nr.: ZA6 EAN/GTIN: 4011617382270 |
| |
|
| | |
| Plantaschen DIN A4, mit transparenter Hülle, selbstklebend . Farbe: sonstige, Ausführung: Schaltplantasche, Höhe: 297 mm, Tiefe: 3 mm, Befestigung selbstklebend: true, RAL-Nummer: 7035, Geeignet für Gehäusebaubreite: 220 mm, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: true Ausführung: DIN A4, transparente Hülle Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZA6 | Ident Code: | 2CPX038227R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 10,39* | € 14,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,42* | € 14,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,55* | € 14,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,72* | € 15,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,42* | € 16,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|