Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plantasche selbstkl.m.tr.Hülle ZA6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55150575
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX038227R9999
EAN/GTIN:
     4011617382270
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
striebel schaltplantasche

Plantasche selbstkl.m.tr.Hülle ZA6

Plantaschen DIN A4, mit transparenter Hülle, selbstklebend .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
220 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
ja
Befestigung selbstklebend:
ja
Höhe:
297 mm
Tiefe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll schaltplantasche, Plantasche, Zeichnungstasche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 10,40*
€ 14,59*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 10,45*
€ 14,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,61*
€ 14,81*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 15,06*
3 Tage
105
€ 5,80*
ab € 11,24*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.