| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2852521 Herst.-Nr.: ZH212 EAN/GTIN: 4011617604419 |
| |
|
| | |
| Sammelschienen als Sammelschienensystem, E-Cu nach DIN 43673-1, Abmessungen: 20 x 5 mm, mit einer Länge von 410 mm, Abmessungen: 20 x 5 mm, Schraubenanschluss M8, für einen Bemessungsstrom von 320 A, 3-polig, Verpackungseinheit 1 Stück Breite: 410 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 60 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Bemessungsstrom: 320 A, Polzahl: 3, Werkstoff: Kupfer, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 25 kA, Schienenabstand: 33 mm, Schienenhöhe: 20 mm, Schienenstärke: 5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZH212 | Ident Code: | 2CPX060441R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 174,75* | € 203,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 175,42* | € 205,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,33* | € 208,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 181,63* | € 212,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 199,38* | € 231,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|