Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2848884 Herst.-Nr.: SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV24V EAN/GTIN: 4046356536318 |
| |
|
| | |
| Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Varistor, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm Bemessungsstrom: 1,5 A, Bemessungsspannung: 24 V, Polzahl: 3, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, mit Statusanzeige: true, Betriebstemperatur: -25...60 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: HB, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, mit PE-Anschluss: false, Verschmutzungsgrad: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,25...1,5 mm², Für Kabelaußendurchmesser: 6...8 mm, Min. Anzahl der Steckzyklen: 50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV24V | Ident Code: | 1452149 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,65* | € 5,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,66* | € 5,08* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,93* | € 5,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,97* | € 5,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,31* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|