Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2832634 Herst.-Nr.: LNH2025M EAN/GTIN: 3250614120893 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 25A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsabschaltvermögen: 120 kA, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: Kombikennmelder, Bemessungsspannung AC: 500 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 2,4 W, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): false, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH2C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LNH2025M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,53* | € 10,77* | | | | | 26 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 7,63* | € 10,86* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,71* | € 11,03* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,83* | € 11,21* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,91* | € 11,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|