Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E828J94 Herst.-Nr.: LNH2025M EAN/GTIN: 3250614120893 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz 25A NH2 500VAC Mittenk LNH2025M Weitere Informationen: | | Ausführung Kennmelder: | Mittenkennmelder | Bemessungsspannung AC: | 500 V | Bemessungsstrom: | 25 A A | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 2.4 W | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH2 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,53* | € 10,77* | | | | | | 26 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 7,63* | € 10,86* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,71* | € 11,03* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,83* | € 11,21* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,91* | € 11,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|