Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung D01 10A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2832559
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LE1410
EAN/GTIN:
     3250614124037
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
Sicherungseinsatz D01 E14 10A 400V gG mit Kennmelder Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: rot, Baugröße: D01, Betriebsklasse: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
LE1410
Weitere Suchbegriffe: neozed d01, neozed, d-sicherung hager, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,31*
€ 0,54*
1 Tag
110
10
€ 5,90*
ab € 0,3137*
€ 0,5537*
Lager 6232
469
1
€ 5,90*
ab € 0,3198*
€ 0,5598*
1
€ 5,95*
ab € 0,32157*
€ 0,56157*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3253*
€ 0,5753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5598*
€ 0,66616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4498*
€ 0,53526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4298*
€ 0,51146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3798*
€ 0,45196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3698*
€ 0,44006
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3198*
€ 0,38056
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.