Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseinsatz D01 10A 400V rt LE1410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LE1410 Elektrogehäusezubehör
Hager LE1410 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E864F90
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LE1410
EAN/GTIN:
     3250614124037
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
D0-Sicherungseinsatz D01 10A 400V rt LE1410
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
10 A A
Farbcode:
rot
Weitere Suchbegriffe: neozed d01, neozed, d-sicherung hager, D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,31*
€ 0,53*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,3137*
€ 0,5437*
4 Tage
469
1
€ 5,90*
ab € 0,3198*
€ 0,5598*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,32157*
€ 0,56157*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3253*
€ 0,5653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56157*
€ 0,66827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46157*
€ 0,54927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44157*
€ 0,52547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38157*
€ 0,45407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32157*
€ 0,38267
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.