Steuertransformator, Sortiment: einphasige Steuertransformatoren ST…, Grundfunktion: einphasige Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformatoren STI, STZ, Nenneingangsspannung: 230 ± 5% V, Nennausgangsspannung: 230 V, Nennleistung: 1.6 kVA, Kurzzeitleistung: 5.5 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und geprüft nach: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Teil 2-2, VDE 0570 Teil 2-6 (Sicherheitstransformatoren), VDE 0570 Teil 2-4 (Trenntransformatoren), einsetzbar nach: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410 Breite: 195 mm, Höhe: 174 mm, Tiefe: 142 mm, Geeignet für Reiheneinbau: false, Leiter-Material: Kupfer, Schutzart (IP): IP00, Primärspannung 1: 230 V, Primärspannung 2: 0 V, Primärspannung 3: 0 V, Geeignet für Platinenmontage: false, Ringkern: false, Ausgeführt als Spar-Transformator: false, Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: true, Ausgeführt als Trenn-Transformator: true, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: B, Kurzschlussfest: false, Primärspannung 10: 0 V, Primärspannung 4: 0 V, Primärspannung 5: 0 V, Primärspannung 6: 0 V, Primärspannung 7: 0 V, Primärspannung 8: 0 V, Primärspannung 9: 0 V, Relative Kurzschlussspannung uk: 2,4%, Sekundärspannung 1: 230 V, Sekundärspannung 10: 0 V, Sekundärspannung 2: 0 V, Sekundärspannung 3: 0 V, Sekundärspannung 4: 0 V, Sekundärspannung 5: 0 V, Sekundärspannung 6: 0 V, Sekundärspannung 7: 0 V, Sekundärspannung 8: 0 V, Sekundärspannung 9: 0 V, Bemessungsscheinleistung: 1600 VA Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | STI1,6(230/230) | Ident Code: | 035257 |
|