| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0044790 Herst.-Nr.: 035257 EAN/GTIN: 4015080352570 |
| |
|
| | |
| Steuertransformator, Sortiment: einphasige Steuertransformatoren ST?, Grundfunktion: einphasige Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformatoren STI, STZ, Nenneingangsspannung: 230 ? 5 % V, Nennausgangsspannung: 230 V, Nennleistung: 1.6 kVA, Kurzzeitleistung: 5.5 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und gepruft nach: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Teil 2-2, VDE 0570 Teil 2-6 (Sicherheitstransformatoren), VDE 0570 Teil 2-4 (Trenntransformatoren), einsetzbar nach: IEC/EN 60204-1, OVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo eaton, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 274,14* | € 325,58* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 299,37* | € 346,41* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 299,74* | € 349,17* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,33* | € 377,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 334,57* | € 384,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|