Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter, T0, 20 A, Verteilereinb au, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2710253
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     T0-3-15423/IVS
EAN/GTIN:
     4015080412281
Suchbegriffe:
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton nockenschalter 20a 3-polig
Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 6, Schutzart: Front IP30, Bauform: Verteilereinbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 2-0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 Ausführung: Ein-/Ausschalter, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 11,5 A, mit Nullstellung: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, mit Rückzug in Nullstellung: false, Schutzart (IP), frontseitig: IP30, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: kurzer Drehgriff, Geeignet für Bodenbefestigung: true, Geeignet für Frontbefestigung: false, Geeignet für Verteilereinbau: true, Geeignet für Zwischenbau: false, Komplettgerät im Gehäuse: false, Schutzart (NEMA), frontseitig: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
T0-3-15423/IVS
Ident Code:
041228
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 3 polig, nockenschalter, Umschalter, Wahlschalter, Netzumschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,78*
€ 35,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,54*
€ 36,22*
€ 5,46*
ab € 28,42*
€ 37,50*
€ 3,90*
ab € 29,81*
€ 38,98*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,99*
€ 44,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.