| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95299376 Herst.-Nr.: 041228 EAN/GTIN: 4015080412281 |
| |
|
| | |
| Gruppen-Umschalter T0-3-15423/IVS Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 6, Schutzart: Front IP30, Bauform: Verteilereinbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 2-0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ein-/Ausschalter | Polzahl: | 3 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 11,5 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP30 | Schutzart (NEMA), frontseitig: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,77* | € 35,29* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,34* | € 35,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 28,66* | € 37,39* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,80* | € 38,99* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,75* | € 40,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|